Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Cetka uska za šav vara
CETKA-ŽICANA-USKA-CEL-3RED
Product Code 0697 31
|
All Product Variants
| Similar Products
Ručna, žičana četka za kutne varove.
Izvedba | žica od čelika 0,35 mm, ravna |
Broj redova žice | 3 |
Širina četke (B) | 35 mm |
Ukupna dužina četke (L1) | 290 mm |
Dužina radnog dijela (L2) | 135 mm |
Dužina žice (L3) | 35 mm |