Analogna lemilica za lemljenje Analog 60

Analogna lemilica za lemljenje Analog 60

Analogna lemilica za lemljenje Analog 60

Analogna lemilica za lemljenje Analog 60
STANICA-LEMNA-ANALOG-60W

Product Code 0715 94 50  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Certifikat [1]

Lemna stanica Analog 60 W.

  • Lemna stanica sa elektronskom regulacijom temperature
  • Velika snaga zagrijavanja od 190 W za trenutno dogrijavanje
  • Ergonomski dizajniran lemni štap
  • Utičnica za izjednačavanje potencijala (visoko-otporno povezana sa lemnim vrhom), za sigurnost komponenata
  • Multifunkcionalno postolje sa okretnim pretincem sa spužvom za desnoruke i ljevoruke osobe
  • Potpuno izolovano
  • Visokofleksibilni, toplo-otporni kabl za lemni štap (1,5 m)
  • Napon napajanja 230 V AC, 50-60 Hz
  • Lemni štap 24 V AC
Izvedba60 W
Lemni štap60 W na 350°C
Vrijeme zagrijavanja60 sek.
Max. temperatura vrha450°C
Min. temperatura vrha150°C
Napon napajanja230 V/AC
Lemni štap24 V/AC
Max. frekvencija50 Hz
Min. frekvencija40 Hz
Dužina kabla za lemni štap1,5 m