Višenamjensko ulje za održavanje Multi, 400ml

Višenamjensko ulje za održavanje Multi, 400ml

Višenamjensko ulje za održavanje Multi, 400ml

Višenamjensko ulje za održavanje Multi
ULJE-ODRŽAV.-(MULTI)-400ML

Product Code 0893 05540  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Svestrani multifunkcionalni sprej za različite oblasti primjene

Podmazuje, čisti i njeguje

  • Podmazuje brave, okove, čahure i lance
  • Sprječava škripu i cviljenje i podmazuje sve što se zapeklo ili stegnulo
  • Čisti i njeguje plastične i metalne dijelove, kao npr. obloge i kućišta
Otpušta hrđu i štiti od korozije
  • Otpušta zahrđale svornjake, cjevne armature, vijke, matice, zglobove, sajle, osovine, brave itd.
  • Podilazi i potiskuje vlagu u područjima elektrike i elektronike
  • Sprječava koroziju na metalima, električnim sklopovima, priključcima kablova, relejima, utičnicama, spojnicama, itd.
  • Sprječava smrzavanje brava i zatvarača
Bez smola, kiselina i silikona

Ne oštećuje gumu, lak niti plastiku


Područje primjene
Otpuštač hrđe
Odlična sposobnost prodiranja omogućava jako i brzo djelovanje na hrđu i koroziju

Mazivo
Vrlo dobra svojstva podmazivanja otklanjaju škripu i cviljenje. Smanjuje habanje i trošenje

Čistač
Odvajanjem prljavštine, ostataka masnoća i starog ulja omogućuje čišćenje površina

Zaštita od korozije
Najbolja svojstva prijanjanja na metale.Tanki viskozni zaštitni film onemogućava i najmanje djelovanje vlage, time štiteći od hrđe i korozije

Kontakt sprej
Sposobnost potiskivanja vode i vlage poboljšava svojstva kao što su vodljivost i otklanja kratke spojeve
Sadržaj 400 ml
Pakovanje Aerosol doza
Hemijska osnova Mineralno ulje
Plamište -80 °C
Boja Svjetložuto prozirna
Temp. otpornost min./max. -10 do 40 °C
Temp. područje primjene min./max. -30 do 130 °C
Viskozitet baznog ulja (na 40°C) 30 cSt
Rok upotrebe 24 mjeseca