Polusinteticka tecna mast HHS 1000 , 500 ml

Polusinteticka tecna mast HHS 1000                                                                  , 500 ml

Polusinteticka tecna mast HHS 1000 , 500 ml

Polusinteticka tecna mast HHS 1000
MAZIVO-PRIJANJAJUĆE-(HHS-1000)-500ML

Product Code 0893 1064  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Polusintetička prianjajuća tečna mast, postojana na visoke pritiske

Sa novim DUO efektom ova mast ima sposobnost prodiranja kao ulje, a čvrsto prijanja i otporna je na pritisak kao mast:
Pri prskanju - ulje
  • Dobre osobine puzanja
    • Dobro prodiranje u pukotine
    • Štiti od korozije
    • Svuda dopire, gdje ne može doprijeti uobičajena mast
Nakon isparavanja-mast
  • Ekstremno prianjanje
    • Ostaje na mjestu koje treba da se podmazuje
    • Nema curenja
    • Dobro dugotrajno djelovanje
  • Jako dobra otpornost na visoki pritisak
    • Neobično jak film podmazivanja, čak i pri visokom pritisku
    • Odlična zvučna i vibraciona izolacija
  • Odlična kompatibilnost sa drugim materijalima
    • Kompatibilno sa materijalima O i X-prstenova
  • Jako dobra kompatibilnost (vještački materijali)
    • Neutralno se ponaša na lakiranim površinama
  • Otporno na prskanje i slanu vodu, slabe kiseline i baze
  • Bez silikona, smole i kiselina
Područja primjene:
Podesno za otežana naknadna podmazivanja pri održavanju i osposobljavanju: unutrašnjih ležajeva, čeličnih sajli, zglobova, vretena, valjkastih ležajeva i sl.
Bazno ulje Mineralno
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Ugljikovodonici
Boja Žućkasta
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0,77 g/cm³
Temperaturno područje primjene min. -25 °C
Temperaturno područje primjene max. 170 °C
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez AOH da
Rok trajanja 36 mjeseci