Površinska zaptivka, narandžasta NSF, 50 g

Površinska zaptivka, narandžasta NSF, 50 g

Površinska zaptivka, narandžasta NSF
ZAPTIVAC-POVRŠ-DOS-NARANDŽ-50G

Product Code 0893 574050  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Testni izvještaj [1]

Površinska zaptivna masa za krute prirubnice, narandžasta, za zaptivanje prirubnica i površina s malim zazorom do max. 0,5 mm. Zamjena za čvrste zaptivače.

  • Velika sposobnost premošćivanja zazora
    • U potpunosti ispunjava velike grube površine
Fizička svojstva (u tekućem stanju)
Kemijske karakteristike ester dimetakrilne kiseline
Boja narandžasta
Viskozitet, 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB) 80000-120000 mPas (broj obrtaja osovine o/min: 6/2,5) 30000- 40000 mPas (broj obrtaja osovine o/min: 6/20)
Gustoća 1,05 g/cm3
Tačka zapaljenja > 100 °C
Rok trajanja 1 godina na sobnoj temperaturi
Fizička svojstva (u stvrdnutom stanju)
čvrsto za rukovanje nakon 10-20 minuta
Funkcionalna čvrstoća nakon 3-6 sati
Konačna čvrstoća nakon 6-24 sata
Zakr. moment pri odvajanju 17-22 Nm (M10)
Krajnja vrijednost zakretnog momenta 13-17 Nm (M10)
Čvrst. na pritisak i smicanje (DIN 54452) 5-10 N/mm2
Zatezna čvrstoća 8-10 N/mm2 (ASTM-D-2095)
Udarno posmična čvrstoća 5-10 Nmm/mm2 (ASTM-D-950)
Temperaturno područje primjene -55 °C do +150 °C