Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(1,0-3,0)-4,0X8
Product Code 0937 1148
|
All Product Variants
| Similar Products
Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 8,0 mm |
Promjer otvora | 4,1 mm |
Min. debljina spajanja | 1,0 mm |
Max. debljina spajanja | 3,0 mm |
Promjer glave (dk) | 8,0 mm |
Visina glave (k) | 1,4 mm |
Promjer trna (dm) | 2,3 mm |
Sila kidanja smicanjem | 3000 N |
Sila kidanja istezanjem | 4000 N |