Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(2,5-5,0)-4,0X9,5
Product Code 0937 11495
|
All Product Variants
| Similar Products
Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 9,5 mm |
Promjer otvora | 4,1 mm |
Min. debljina spajanja | 2,5 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 8,0 mm |
Visina glave (k) | 1,4 mm |
Promjer trna (dm) | 2,3 mm |
Sila kidanja smicanjem | 3000 N |
Sila kidanja istezanjem | 4000 N |