Silikonska zaptivna masa Acetat silikon, transparentna, 310 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat silikon, transparentna, 310 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat silikon, transparentna, 310 ml

Silikonska zaptivna masa Acetat silikon
SILIKON-ACETAT-TRANSP-310ML

Product Code 0892 5701  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Acetatna silikonska zaptivna masa za spojeve pločica izložene srednjem opterećenju

Trajno elastično.

Odlično prianjanje na različitim površinama.

Visoka otpornost na starenje, vremenske utjecaje i UV zrake.
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Transparentno
Hemijska osnova Acetat - umreženi silikonpolimer
Max. apsorpcija diletacija 13%
Specifična težina 1 g/cm³
Sadrži fungicide Ne
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 15 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 2-3 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 120 °C
Shore A tvrdoća 20
Istezanje do loma min. 500%
Miris Karekterističan
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci