2K - Montažna PU pjena za vrata PURlogic FAST , 400ml

2K - Montažna PU pjena za vrata PURlogic FAST , 400ml

2K - Montažna PU pjena za vrata PURlogic FAST
PJENA-MONT.VRATA-2K-PURLOGIC-FAST-400ML

Product Code 0892 144  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
PURlogic®FAST, 2K-Pjena za sigurnu montažu ramova vrata, zelena

Ekonomičan rad
Vrijeme rezanja smanjeno je na 15 min što omogućuje uštedu vremena i troškova.

Visoka sposobnost prianjanja 
Dobro prianja na skoro svim podlogama koje se pojavljuju na području građevinarstva.

Pjena stabilnog oblika 
Bez dodatnog tiskanja pjene nakon ostvarenog vremena razupiranja.

Ispitana svojstva proizvoda
  • Zvučna izolacija fuga. Reducira opterećenje bukom RST,w= 61 dB u skladu sa DIN 52210 
  • Toplotna provodljivost
  • Reducira gubitak toplote od 0,035 W/(mK) u skladu sa DIN 52612
  • Propusnost za zrak
  • Sprječava propuh, ispitano po uzoru na DIN 18055 / EN 42 
  • Propusnost za vodenu paru 
  • Ispitano u skladu sa DIN EN ISO 12572 
  • Ušteda energije u skladu sa EnEV
  • Ušteda troškova za grijanje do 9 %, ispitano od strane Instituta Fraunhofer po uzoru na DIN 18055 /EN 42
  • Opća potvrda o ispitivanju građevinskog nadzora za njemačko tržište 
  • Odgovara razredu građevnog materijala B2 u skladu sa DIN 4102, dio 1 
  • EMICODE certificirano
Fina i ravnomjerna ćelijska struktura pjene.

Bez silikona i otporno na starenje.

Područja primjeneZa visoko kvalitetnu i sigurnu montažu drvenih, plastičnih i čeličnih okvira vrata, spojeve prozorskih klupica, ispuna većih praznih prostora kao što su npr. krovni rožnici, ispune kod kade i tuš kade, izrada modela i oblika.

Upute: Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na polietilen, silikon, PTFE i masnoću. Kod poroznih i upijajućih podloga potrebna je primjena temeljnog premaza. Prilikom ugradnje dovratnika vrata potrebno je obratiti pažnju na to, da se na tačkama postavljanja upotrebljavaju kontra kajle i podupirači. Moguće je da se kod vlažnih građevinskih podloga znatno produži vrijeme vezivanja. Navijte priloženu adaptersku cijev na ventil. Okrenite unutarnji dio crvenog rotirajućeg diska 5 puta udesno. Ovo otvara B komponentu. Snažno protresite limenku, s ventilom okrenutim prema dolje, cca. 20 puta tako da se sadržaj limenke promiješa i optimizira kvaliteta pjene. Pjena mora biti ujednačene nijanse zelene limete. Ako to nije slučaj, ponovno protresite limenku.Nema dodavanja vlage (vlaženje površina prianjanja) kod dvokomponentnih pjena. Max. širina fuge 20 mm prema smjernici IFT-a (Institut für Fenstertechnik Rosenheim) - Instituta za tehniku prozora Rosenheim.
Boja Zelena
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Poliuretan prepolimer
Vrijeme formiranja pokožice (na 20 °C, rel. vl. zr. 50%) 5 min
Izdašnost 10 l
Može se rezati nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 50%) 15 min
Specifična težina, slobodno-ekspandirajuća 35 kg/m³
Uslovi utvrđivanja specifične težine Potvrđeno Würth ispitnom metodom
Miris Karakterističan
Ćelijska struktura Fina
Uslovi utvrđivanja ćelijske strukture Potvrđeno Würth ispitnom metodom
Vrijeme upotrebe 4 min
Potpuno stvrdnjavanje nakon (na 20 °C, rel. vl. zr. 50%) 1 h
Potpuna ekspanzija moguća za 60 min
Uslovi za potpunu ekspanziju Sobna temperatura
Radna temperatura za bocu 10 do 25 °C
Radna temperatura okoline i podloge 10 do 25 °C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40 do +90 °C
Temperaturna otpornost - kratkotrajna 120 °C
Klasa zapaljivosti (prema DIN 4102-1) B2
Snaga kompresije (prema DIN 53421, pri 10% kompresije) 5 N/cm²
Min. kombinovani otpor na smicanje i naprezanje (prema DIN 53427) 9 N/cm²
Izduženje pri kidanju 30 %
Postojanost na Starenje
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci