VDE-Odvijac za prorez

VDE-Odvijac za prorez

VDE-Odvijac za prorez

VDE odvijač sa prorezom za rad na električnim instalacijama sa izolacijom za sigurno rukovanje do 1000 V
  • Ergonomski dizajn ručke za udobno i sigurno držanje
  • Precizno oblikovan vrh sa prorezom za optimalan prijenos sile
  • Pogodan za električne radove, održavanje, popravke i montažu
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 

ZEBRA VDE odvijač sa ravnim prihvatom

  • Za radove pod naponom do 1000 V (AC) odnosno 1500 V (DC)
  • Oštrica: brunirana, izolirana
  • Vrh: DIN ISO 2380-1-B
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa ispitnim naponom od 10 kV
  • Oznaka sa godinom proizvodnje
  • Pooštreno ispitvanje na postojanost kod udarca u hladnom stanju
  • Norma: IEC 60900