Tecni metal Fe1, 500g

Tecni metal Fe1, 500g

Tecni metal Fe1
TEČNI-METAL-FE1-500G

Product Code 0893 449  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Idealni, brzi sustav popravljanja za montere i radionice na području obrade metala. Osobito prikladan za ispunjavanje oblika, zaptivanje i kitovanje propusnih mjesta.

Fe1 je visokokvalitetni dvokomponentni sustav reaktivne smole, koji zahvaljujući specijalnoj formuli pokazuje obilježja slična metalu.
  • Idealnim omjerom mješavine komponenti (A:B = 1:1, pri čemu se iz tuba istiskuje jednaka količina materijala) praktički se u potpunosti onemogućuje pogrešno miješanje mase za izvođenje popravka
  • Fe1 izrađen je specijalno za manje popravke kada je to potrebno brzo izvršiti
  • Fe1 je moguće razvlačiti lopaticom i ne slijeva se, pa je moguće i izvršavanje popravaka na vertikalnim površinama
  • Po stvrdnjavanju tekući metal Fe1 može se dalje jednostavno obrađivati bez ostavljanja strugotine struganjem, glodanjem, bušenjem, turpijanjem ili rezanjem navoja
Uputa za korištenje:
  • Metali moraju biti potpuno očišćeni i odmašćeni
  • Potom se zamiješaju komponente A i B u omjeru 1:1
  • Mješavinu odmah nanijeti lopaticom (brzo stvrdnjavanje)
  • Stvrdnuti tekući metal može se dalje jednostavno obrađivati bez ostavljanja strugotine struganjem, glodanjem, bušenjem, itd.
  • Obratiti pažnju na priložene upute za korištenje
Sadržaj 500 g
Boja Siva
Omjer miješanja 1:1
Vrijeme potpunog sušenja (sobna temp.) 4 - 24 h
Vrijeme korištenja (sobna temp.) 5 min/20 g
Specifična težina (20°C) 2.80 g/cm³
Miris  Blag
Otpornost na pritisak 70 N/mm2
Otpornost na smicanje 14,5 N/mm2
Otpornost na istezanje 12,5 N/mm2
Max. temperaturna postojanost 120 °C
Koeficijent termalnog istezanja 0.0004 1/K
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca