IC Relej za sumrak sa senzorom Hager, 1 kanal, 16A, 5/50-100/2000lx, ugradni s

PREKIDAČ-1K-SUMR-PODESIVI-UG-SEN-HAGER

Art.-Nr.  XHA EEN101 | EAN: 3250617579315
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dizajniran za paljenje i gašenje električne instalacije u skladu sa izmjerenom jačinom svjetlosti. Kada izmjereni nivo osvjetljenja premaši unaprijed definisanu granicu tada otvara kontakt.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 230 VAC
  • Nazivna struja: 16 A
  • Veći raspon osjetljivosti
  • Indikacija statusa izlaza
  • Dolazi sa ugradnim senzorom
  • Maksimalna udaljenost između prekidača i senzora: 100 mm
  • Senzor za proši­renje za montažu na zid i strop
  • Jednokanalni
  • Montaža na DIN šinu
  • Selektor režima rada: Automatski režim i režim stalno uključeno/stalno isključeno/provjera
  • Standardi. IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, IEC 60730-2-7
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi