Šuko utičnica sa poklopcem bez okvira Lumina, vijčani priključak, bijela
UTIČNICA-ŠUKO-16A-B.O-POKL-BJL-LUMINA
Art.-Nr. XHA WL1150 | EAN: 8694407001023 Vel. Pak. 1: 8694407001023 Vel. Pak. 12: 8694407001023

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Šuko utičnica sa poklopcem koji štiti od prašine i nečistoća, čime osigurava dugovječnost i sigurnost. Prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Ugradnja u okrgule kutije
- Dolazi sa metalnim nosačem
- Poklopac sa šarkama koji se vraća za zaštitu od prašine
- Materijal: Metal, plastika
- Vijčani priključak
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK02
- Proizvođač: Hager
- Linija proizvoda: Lumina