Šuko utičnica dvostruka Lumina, vijčani priključak, bijela
UTIČNICA-ŠUKO-DVOSTRUKA-16A-BJL-LUMINA
Art.-Nr. XHA WL1250 | EAN: 8694407001061 Vel. Pak. 1: 8694407001061 Vel. Pak. 10: 8694407001061

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Dvostruka šuko utičnica, prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Nazivni napon: 250 V
- Nazivna struja: 16 A
- Ugradnja u okrugle kutije
- Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
- Materijal: Metal, plastika
- Vijčani priključak
- IP zaštita: IP20
- IK zaštita: IK02
- Proizvođač: Hager
- Linija proizvoda: Lumina