Šuko utičnica dvostruka Lumina, crna

UTIČNICA-ŠUKO-DVOSTRUKA-16A-CRN-LUMINA

Art.-Nr.  XHA WL1253 | EAN: 8694407003522 Vel. Pak. 1: 8694407003522 Vel. Pak. 10: 8694407003522
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvostruka šuko utičnica, prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Ugradnja u okrugle kutije
  • Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
  • Materijal: Metal, plastika
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK02
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: Lumina

Slični proizvodi