Downlight svjetiljka, tanka, okrugla Ledvance, 12W, 3000K, 155mm, 1020lm, IP20, bijela

DOWNLIGHT-SVJ-UG-TANKA-830-12W-D155-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75079038 | EAN: 4058075079038 Vel. Pak. 1: 4058075079038 Vel. Pak. 6: 4058075079045
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ugradna stropna LED svjetiljka.

Karakteristike:
  • Vrlo tanko kućište
  • Niska ugradbena dubina
  • Visoka efikasnost
  • Ušteda energije do 60 % (u usporedbi sa svjetiljkama koje koriste fluokompaktne sijalice)
  • Vrlo homogeno svjetlo
  • Funkcionalan dizajn
  • Jednostavna instalacija s brzo-spojnim priključkom
  • Jednostavna ugradnja zahvaljujući integrisanom driveru
  • Zahvaljujući vrlo tankom kućištu, svjetiljka je neprimjetna
  • Priključna kutija s potisnim terminalom za priključivanje bez alata
  • Mikroprizmatičan optički pokrov izrađen od UV-stabilnog PMMA za dugi vijek trajanja
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi