Downlight svjetiljka, tanka, okrugla Ledvance, 18W, 4000K, 210 mm, 1530lm, IP20, bijela

DOWNLIGHT-SVJ-UG-TANKA-840-18W-D210-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75079113 | EAN: 4058075079113 Vel. Pak. 1: 4058075079113 Vel. Pak. 6: 4058075079120
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ugradna stropna LED svjetiljka.

Karakteristike:
  • Vrlo tanko kućište
  • Niska ugradbena dubina
  • Visoka efikasnost
  • Ušteda energije do 60 % (u usporedbi sa svjetiljkama koje koriste fluokompaktne sijalice)
  • Vrlo homogeno svjetlo
  • Funkcionalan dizajn
  • Jednostavna instalacija s brzo-spojnim priključkom
  • Jednostavna ugradnja zahvaljujući integrisanom driveru
  • Zahvaljujući vrlo tankom kućištu, svjetiljka je neprimjetna
  • Priključna kutija s potisnim terminalom za priključivanje bez alata
  • Mikroprizmatičan optički pokrov izrađen od UV-stabilnog PMMA za dugi vijek trajanja
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi