Reflektor, kompaktni Ledvance, 20W, 3000K, 1800lm, IP65, crna

REFLEKTOR-KOMPAKT-830-20W-IP65-LEDVANCE

Art.-Nr.  XLD 75574731 | EAN: 4058075574731 Vel. Pak. 1: 4058075574731 Vel. Pak. 8: 4058075574748
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED zamjena za halogene reflektore.

Karakteristike:
  • Robustan, ali lagan i kompaktan dizajn
  • Integrisani LED driver
  • Sigurno i vrlo ujednačeno osvjetljenje zahvaljujući matiranom difuzoru od kaljenog stakla
  • Bez emisije svjetla u gornju zonu (ULOR 0 %) kada je montirana pod nagibom od 0°
  • Ušteda energije do 90 % u usporedbi s halogenim reflektorima
  • Upotreba na otvorenom
  • Simetrična distribucija svjetla putem odsijača sa svjetlosnim snopom od 100° x 100°
  • Montažni nosač pod uglom od 30° i odličnim rasponom rotacije
  • Dolazi uz fleksibilni kabal od 1 m (H05RN-F 3 x 1,0 mm²)
  • Materijal kućišta: Aluminij
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Compact

Slični proizvodi