Reflektor, kompaktni Ledvance, 50W, 3000K, 4500lm, IP65, crna
REFLEKTOR-KOMPAKT-830-50W-IP65-LEDVANCE
Art.-Nr. XLD 75574854 | EAN: 4058075574854 Vel. Pak. 1: 4058075574854 Vel. Pak. 8: 4058075574861

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
LED zamjena za halogene reflektore.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Robustan, ali lagan i kompaktan dizajn
- Integrisani LED driver
- Sigurno i vrlo ujednačeno osvjetljenje zahvaljujući matiranom difuzoru od kaljenog stakla
- Bez emisije svjetla u gornju zonu (ULOR 0 %) kada je montirana pod nagibom od 0°
- Ušteda energije do 90 % u usporedbi s halogenim reflektorima
- Upotreba na otvorenom
- Simetrična distribucija svjetla putem odsijača sa svjetlosnim snopom od 100° x 100°
- Montažni nosač pod uglom od 30° i odličnim rasponom rotacije
- Dolazi uz fleksibilni kabal od 1 m (H05RN-F 3 x 1,0 mm²)
- Materijal kućišta: Aluminij
- Proizvođač: Ledvance
- Linija proizvoda: Compact