Reflektor sa senzorom Ledvance, 10W, 3000K, 900lm, IP65, crna

REFLEKTOR-KOMP-SENZOR-830-10W-IP65-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75575226 | EAN: 4058075575226 Vel. Pak. 1: 4058075575226 Vel. Pak. 8: 4058075575233
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LED zamjena za halogene reflektore.

Karakteristike:
  • Robustan, ali lagan i kompaktan dizajn
  • Integrisani LED driver
  • Optimizirana rasvijetljenost kada je potrebna, zahvaljujući fleksibilnom senzoru koji se može programirati
  • Fleksibilni senzor pokreta i dnevnog svjetla
  • Jednostavno podešavanje osjetljivosti senzora, detekcije dnevnog svjetla i vremena čekanja
  • Senzor s pomicanjem od 350° i nagibom od 180°
  • Ugao detekcije senzora: 40° - 160°
  • Senzor s podešavanjem vremena gašenja: 10 s - 12 min
  • Raspon detekcije za senzor pokreta: 2 - 12 m
  • Prage detekcije za senzor dnevne svjetlosti: 10 - 2000 lx
  • Posebnim prekidačem može se prebaciti u uvijek uključen način rada
  • Sigurno i vrlo ujednačeno osvjetljenje zahvaljujući matiranom difuzoru od kaljenog stakla
  • Bez emisije svjetla u gornju zonu (ULOR 0 %) kada je montirana pod nagibom od 0°
  • Ušteda energije do 90 % u usporedbi s halogenim reflektorima
  • Upotreba na otvorenom
  • Simetrična distribucija svjetla putem odsijača sa svjetlosnim snopom od 100° x 100°
  • Montažni nosač pod uglom od 30° i odličnim rasponom rotacije
  • Dolazi uz fleksibilni kabal od 1 m (H05RN-F 3 x 1,0 mm²)
  • Materijal kućišta: Aluminij
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Compact

Slični proizvodi