Reflektor sa senzorom Ledvance, 10W, 4000K, 1000lm, IP65, crna
REFLEKTOR-KOMP-SENZOR-840-10W-IP65-LEDV
Art.-Nr. XLD 75575240 | EAN: 4058075575240 Vel. Pak. 1: 4058075575240 Vel. Pak. 8: 4058075575257

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
LED zamjena za halogene reflektore.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Robustan, ali lagan i kompaktan dizajn
- Integrisani LED driver
- Optimizirana rasvijetljenost kada je potrebna, zahvaljujući fleksibilnom senzoru koji se može programirati
- Fleksibilni senzor pokreta i dnevnog svjetla
- Jednostavno podešavanje osjetljivosti senzora, detekcije dnevnog svjetla i vremena čekanja
- Senzor s pomicanjem od 350° i nagibom od 180°
- Ugao detekcije senzora: 40° - 160°
- Senzor s podešavanjem vremena gašenja: 10 s - 12 min
- Raspon detekcije za senzor pokreta: 2 - 12 m
- Prage detekcije za senzor dnevne svjetlosti: 10 - 2000 lx
- Posebnim prekidačem može se prebaciti u uvijek uključen način rada
- Sigurno i vrlo ujednačeno osvjetljenje zahvaljujući matiranom difuzoru od kaljenog stakla
- Bez emisije svjetla u gornju zonu (ULOR 0 %) kada je montirana pod nagibom od 0°
- Ušteda energije do 90 % u usporedbi s halogenim reflektorima
- Upotreba na otvorenom
- Simetrična distribucija svjetla putem odsijača sa svjetlosnim snopom od 100° x 100°
- Montažni nosač pod uglom od 30° i odličnim rasponom rotacije
- Dolazi uz fleksibilni kabal od 1 m (H05RN-F 3 x 1,0 mm²)
- Materijal kućišta: Aluminij
- Proizvođač: Ledvance
- Linija proizvoda: Compact