Podna kutija poklopac Legrand, 12/18M

POKL-PLAS-PODNE-KUTIJE-12/18M

Art.-Nr.  XLE 088001 | EAN: 3414970754943 Vel. Pak. 1: 3414970754943 Vel. Pak. 286: 3414970754943 Vel. Pak. 286: 3414972573177
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Poklopac sa plastičnim rubom za standardne podne kutije.

Karakteristike:
  • Ugradnja na nosač mehanizma
  • Debljina umetka za poklopac podne kutije do 8 mm
  • Opremljen fleksibilnim izlazom za kablove koji se prilagođava povezanim kablovima i vraća u početni položaj kada se ne koristi
  • Reverzibilan za 180° što omogućava dvije orijentacije izlaza za kablove
  • Prikladno za unutrašnju upotrebu
  • Mogućnost dodavanja brave sa ili bez ključa
  • Plastični rub
  • Boja: Siva
  • Proizvođač: Legrand

Slični proizvodi