Podna kutija osnova Legrand, 12/18M

KUT.-POD-UGR.-ESTR.-12VERT.-18HOR.

Art.-Nr.  XLE 088091 | EAN: 3414970755742
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Temeljni nosač za ugradnju podnih kutija u betonske podove.

Karakteristike:
  • Samopodesivi metalni nosač
  • Ušteda vremena jer nema potrebe za podešavanjem visine
  • Materijal: Galvanizirani čelik i plastični ćoškovi
  • Četiri prethodno izrezane stranice omogućuju jednostavno povezivanje
  • Isporučuje se s metalnom zaštitnom maskom koja sprječava prodor betona tijekom izlijevanja
  • Opremljena sklopivim poklopcima koji služe kao ručke za lakše vađenje nakon što beton očvrsne
  • Za podove od 65 do 90 mm
  • Koristi se u unutrašnjim prostorijama
  • Standard: IEC/EN 60670-23
  • Proizvođač: Legrand

Slični proizvodi