Unutrašnja video jedinica BASIC, dodatna, 4,3 inča, Bitcino

BASIC-VIDEO-4,3-INC-UJ-HANDSFREE-BTICINO

Art.-Nr.  XLE 330651 | EAN: 8005543573815 Vel. Pak. 1: 8005543573815 Vel. Pak. 8: 8005543573822
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dodatna unutrašnja jedinica za video interfonske sisteme dizajnirana za proširenje osnovnih hands-free kompleta.

Karakteristike:
  • 4.3" LCD ekran u boji omogućava jasan prikaz posjetilaca
  • Hands-free komunikacija (HF) olakšava upotrebu bez potrebe za slušalicom
  • Funkcije osnovnog interfonskog sistema uključuju poziv, interkom i otključavanje vrata
  • Proširivost sistema: Može se dodati na kompatibilne interfonske sisteme za poboljšanu pokrivenost
  • Utišavanje zvuka po potreni (MUTE)
  • 12 različitih tonova
  • LED indikacija
  • Jednostavna zidna montaža
  • Boja: Bijela
  • Bez halogena
  • Min./maks. radna temperatura: -15 do +50 °C
  • Maksimalna udaljenost između vanjske i unutrašnje jedinice: 100 m
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: BTicino

Slični proizvodi