Motorni prekidači Easy GZ1E, 3P, 2.5-4A

PREKIDAČ-MOTORN-3P-2.5-4A-EASYPACT-TVS

Art.-Nr.  XSE GZ1E08 | EAN: 3606480567841 Vel. Pak. 1: 3606480567841 Vel. Pak. 24: 43606480567849
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Motorski prekidač - tropolni termomagnetni prekidači namijenjeni kontroli i zaštiti motora do 15kW.

Karakteristike:

  • Broj polova: 3
  • Vrsta mreže: AC
  • Boja: Sivo (RAL 7011)
  • Prekidne moći do 100 kA
  • Frekvencija mreže: 50/60 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2

Slični proizvodi