Reflektor Pila, 10W, 950lm, 4000K, IP65

REFLEKTOR-840-10W-IP65-PILA

Art.-Nr.  XSG 53298499 | EAN: 8719514532984 Vel. Pak. 1: 8719514532984 Vel. Pak. 36: 8719514533103
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Raznovrsni i robusni reflektori dizajnirani za različitu primjenu, što uključuje fasade zgrada, parkinge, i unutrašnjost industrijskih radnih prostora.

Karakteristike:
  • Pouzdan kvalitet
  • Robusno aluminijsko kućište
  • Dolazi sa kablom za priključak
  • Indeks uzvrata boje (CRI): 80
  • Tempretaturno područje primjene: -40 do +50 °C
  • Faktor sage: 0.9
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP stepen zaštite: IP65
  • IK stepen zaštite: IK06
  • Proizvođač: Signify
  • Sigurnosna klasa: I

Slični proizvodi