Reflektor sa senzorom Mazda, 50W, 3000K, IP65

REFLEKTOR-SENZOR-830-50W-IP65-MAZDA

Art.-Nr.  XSG 53454499 | EAN: 8719514534544 Vel. Pak. 1: 8719514534544 Vel. Pak. 24: 8719514534643
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Raznovrsni i robusni reflektori sa dodatnim senzorom pokreta dizajnirani za različitu primjenu, što uključuje fasade zgrada, parkinge, i unutrašnjost industrijskih radnih prostora.

Karakteristike:
  • Boja svjetlosti: 3000 K ili 4000 K
  • Indeks uzvrata boje (CRI): 80
  • Efikasnost: 85 lm/W
  • Tempretaturno područje primjene: -40 do +50 °C
  • Faktor sage: 0.9
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP stepen zaštite: IP65
  • IK stepen zaštite: IK06
  • Proizvođač: Signify
  • Sigurnosna klasa: I
  • Boja: Crna

Slični proizvodi