Downlight svjetiljka Pila, 13W, 1200lm, 4000K, FI165x35mm

DOWNLIGHT-SVJ-840-1200LM-13W-D150-PILA

Art.-Nr.  XSG 97443000 | EAN: 8727900974430 Vel. Pak. 1: 8727900974430 Vel. Pak. 30: 8727900974430 Vel. Pak. 30: 8727900974447
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ugradna zidna LED svjetiljka.

Karakteristike:
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK03
  • Dostupno u više dimenzija
  • Visoka efikasnost
  • Jednostavna instalacija
  • Životni vijek: 20000 h
  • Sigurnosna klasa II
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi