Downlight svjetiljka Pila, 20W, 2000lm, 4000K, FI225x35mm

DOWNLIGHT-SVJ-840-2000LM-20W-D200-PILA

Art.-Nr.  XSG 97447800 | EAN: 8727900974478 Vel. Pak. 1: 8727900974478 Vel. Pak. 30: 8727900974478 Vel. Pak. 30: 8727900974485
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ugradna zidna LED svjetiljka.

Karakteristike:
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK03
  • Dostupno u više dimenzija
  • Visoka efikasnost
  • Jednostavna instalacija
  • Životni vijek: 20000 h
  • Sigurnosna klasa II
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi