Cijev savitljiva rebrasta PP Tehno-Inde, FI32/26
CIJEV-FLEKS-SAV-BETON-FI32/26-T.INDE
Art.-Nr. XTI 000095 | EAN: 3870572000954 Vel. Pak. 1: 3870572000954 Vel. Pak. 25: 3870572000954

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Savitljiva cijev za zaštitu izoliranih vodiča i kablova.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Lake savitljive cijevi za elektroinstalacije
- Usaglašeno sa EN 61386-1:2008 EN 61386-22:2004+A11:2010
- Otpornost na pritisak pri 20°C: 125N/5cm³ za bužire pod žbuku ili 320N/5cm³ za bužire pod beton
- Temperaturni opseg primjene -5°C do 60°C
- Nezapaljivo (T<750°C) prema EN 60695-2-10