Cijev savitljiva rebrasta PP Tehno-Inde, FI16/11

CIJEV-FLEKS-SAV-ŽBUKA-FI16/11-T.INDE

Art.-Nr.  XTI 000104 | EAN: 3870572001043 Vel. Pak. 1: 3870572001043 Vel. Pak. 50: 3870572001043
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Savitljiva cijev za zaštitu izoliranih vodiča i kablova.

Karakteristike:
  • Lake savitljive cijevi za elektroinstalacije
  • Usaglašeno sa EN 61386-1:2008 EN 61386-22:2004+A11:2010
  • Otpornost na pritisak pri 20°C: 125N/5cm³ za bužire pod žbuku ili 320N/5cm³ za bužire pod beton
  • Temperaturni opseg primjene -5°C do 60°C
  • Nezapaljivo (T<750°C) prema EN 60695-2-10

Slični proizvodi