1/2 col ojačani ključ vanjski-TX, E10

KLJUČ-NASADNI-POJAČ-VANTX-E10

Art.-Nr.  0715 13510 | EAN: 4011231729994
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ojačani kratki nasadni ključ 1/2" za vijke sa vanjskim TX prihvatom.

  • Norma: DIN 3121 / ISO 1174
  • Izvedba: kovani, brunirani
  • Prihvat: 1/2" otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Izlaz: TX
  • Geometrija: kratki
  • Za sve električno ili zračno pokretane odvijače i udarne odvijače
  • U kalupu kovani specijalni čelik garantuje veliku otpornost na lom i trošenje čime se povećava radni vijek alata
  • Osiguranje pomoću čivije i O-prstena sprječava odvajanje pojačanog nasadnog ključa od pogonskog alata i time osigurava visok stepen sigurnosti u radu

Slični proizvodi