Bezbojni lak u spreju za zaštitu motora, 400 ML
LAK-ZAŠTITMOTOR-400ML
Art.-Nr. 0892 790 | EAN: 4024835726672 Vel. Pak. 1: 4024835726672 Vel. Pak. 12: 4024835726603

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Za optičko poboljšanje motornog prostora, posebno prikladno za pripremu rabljenih vozila
Please login to Webshop to report a bug
- Novi sjaj na motoru, agregatima kablovima i crijevima
- Optičko poboljšanje i održavanje/povećanje vrijednosti motornog prostora i agregata
- Naročito podobno za pripremu rabljenih automobila
- Stvara zaštitni film
- Štiti od vlage, ulične prljavštine kao i od soli te na taj način sprječava koroziju
- Sprječava površinsku struju na električnim elementima
- Visoka elastičnost prevlake
- Velika fleksibilnost na plastičnim materijalima, gumenim crijevima, kablovima itd.
- Odlična temperaturna postojanost (+100°C)
- Sprječava promjenu boje zaštitnog laka za motor
- Sprječava omekšavanje laka i skupljanje prašine
- Odlično prianja na najrazličitije podloge
- Visoki sjaj Primjena: Prije upotrebe protresti dozu. Površine koje se obrađuju moraju se prethodno temeljito oprati pomoću ABSOBON sredstva za pranje motora, a zatim osušiti. Ravnomjerno nanositi na isključen motor sve do stvaranja sjajnog filma. Nakon upotrebe dozu okrenuti i prskati da se ventil isprazni. Napomena: Ne prskati na lakirane površine i vruć motor.






















