HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-22 visokoperformansni, 5L

BEZBOJNI-LAK-GLSRT-P-C-22-5L

Art.-Nr.  9GLT 50852524 | EAN: 4007440905328 Vel. Pak. 1: 4007440905328 Vel. Pak. 3: 4007440905328
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Efikasan brzo-sušeći bezbojni lak, visokoperformansni
  • Posebno prigodan za Liniju 90 baznih boja
  • Kratko vrijeme sušenja sa smanjenom energijom očvršćavanja
Omjer miješanja: 2:1+10%

Utvrđivači: P-H-410 (brzi), -430 (normal), -440 (spori)
Razrjeđivači: P-R-110 (brzi), -R-120 (normal), -R-130 (spori)

Napomene:
  • Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine
  • Finalnu reparaciju raditi tek nakon sušenja i hlađenja
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu

Slični proizvodi