HS Bezbojni lak, baslac® Ambient Clear VOC 40-510, 2L

BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-AMBIENT-40-510-2L

Art.-Nr.  9BSL 50794185 | EAN: 3452571644744
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
3  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

2K HS univerzalni brzosušeći bezbojni lak, za sušenje na zraku. Može se polirati nakon 90 min.

  • Jednostavan i siguran za nanošenje, dostupan u pakovanju 2l
  • Brzo sušenje: poliranje moguće nakon 90 min na 20°C
  • Izuzetno siguran za nanošenje
  • Visok stepen sjaja

Omjer miješanja: 4:1
Utvrđivač: 50-510 Ambient hardener

Za više informacija pogledati tehnički list.

Napomene:

Vlaga utiče na sastav laka, stoga alati za aplikaciju moraju biti potpuno suhi! Limenku po potrebi odmah zatvortiti. Ne koristiti u sredinama s vlagom većom od 70%, a ukoliko je temperatura ispod +10°C, lakiranje izvoditi u termokomorama za lakiranje. Proizvod čuvati u ventiliranom prostoru dalje od direktnog sunčevog utjecaja, na temperaturi, +5°C do +30°C.

Slični proizvodi