HS Bezbojni lak, baslac® Universal VOC clear 40-450, 1L

BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-UNI.VOC-40-450-1L

Art.-Nr.  9BSL 50794528 | EAN: 3452571645895
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

2K HS VOC univerzalni bezbojni lak, za sve namjene i najzahtjevnije radove lakiranja

  • Od malih popravki do kompletnog lakiranja (vidi tehnički list)
  • Visok sadržaj čvrste tvari, lako nanošenje
  • Izvrsna svojstva razlijevanja i izjednačavanja
  • Odlična tvrdoća površine i svojstva poliranja

Omjer miješanja: 2:1+10%

Utvrđivači: 50-415 (brzi), -420 (normal), - 430 (sporI)
RazrjeđivačI: 60-20 (normal), -30 (spori)

Za više informacija pogledati tehnički list.


Napomene:

  • Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine
  • Odabir utvrđivača utiče na vrijeme sušenja
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu

Slični proizvodi