HS Bezbojni lak, ProClass Glasurit®, P-C-40 otporan na ogrebotine, 1L

BEZBOJNI-LAK-GLSRT-P-C-40-G2-1L

Art.-Nr.  9GLT 50794047 | EAN: 4007440896633
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Efikasan bezbojni lak otporan na ogrebotine, vrhunskog i dugotrajnog sjaja
  • Izvrsna otpornost na grebanje
  • Poboljšana svojstva apliciranja, optimizirano niveliranje i dobar protok
Omjer miješanja: 2:1+10%

Utvrđivači: P-H-410 (brzi), -430 (normal), -440 (spori)
Razrjeđivači: P-R-110 (brzi), -R-120 (normal), -R-130 (spori)

Napomene:

  • Odaberite pogodni razrjeđivač i uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine
  • Finalnu reparaciju raditi tek nakon sušenja i hlađenja
  • Na vrijeme sušenja mogu uticati različiti ambijentalni uslovi, kao i izbor utvrđivača
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu

Slični proizvodi