HS Bezbojni lak, baslac® VOC clear 40-440, 5L

BEZB.LAK-BSLC-CLEAR-VOC-40-440-5L

Art.-Nr.  9BSL 50400541 | EAN: 3452571623398 Vel. Pak. 1: 3452571623398 Vel. Pak. 3: 3452571623398
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

2K HS VOC bezbojni lak, spreman za upotrebu

  • Visok sadržaj čvrste tvari, lako nanošenje
  • Izvrsna svojstva razlijevanja i izjednačavanja
  • Brzo sušenje i odlična tvrdoća
  • Odlična svojstva poliranja i postojanosti na ljepljive trake
Omjer miješanja: 2:1, bez razrjeđivanja. 
Utvrđivači: 50-415 (brzi), -420 (normal), - 430 (sporI)

Za više informacija pogledati tehnički list.

Napomene:

  • Odaberite uvrđivač u zavisnosti od ambijentalnih uslova i veličine radne površine.
  • Odabir utvrđivača utiče na vrijeme sušenja.
  • Za popravku automobila, uputstva za popravke proizvođača vozila, posebno u vezi sa ugrađenom senzorskom tehnologijom, moraju se uvijek poštovati pored uputstava za obradu datih u ovom dokumentu.

Slični proizvodi