Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu , 1,2-0,6 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu                                               , 1,2-0,6 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu , 1,2-0,6 mm/crni

Termoskupljajuci bužir tanke stijenke na malom koturu
BUŽIR-TERMOSKUP-KAR-CRNI-(1,2-0,6MM)

Art.Nr. 0771 8012  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Termoskupljajući bužir, tankostjeni, na kartonskom jezgru za ORSY®10 sistem izdavanja.

Karakteristike:
  • Sa mrežom na poliolefinskoj bazi
  • Samogasiv (osim providnog)
  • Teško zapaljiv
  • Bez silikona
  • Dobre hemijske, električne i fizikalne osobine
Omjer skupljanja 2:1
Prečnik 1,2 mm
Prečnik (nakon skupljanja) 0,6 mm
Boja crna
Dužina 10 m
Debljina zida 0,33 mm