Termoskupljajuci bužiri srednje debeli 0,6/1 kV

  • Dužina: 1000 mm
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturni uslovi: -55 do 110 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 120 °C
  • Min./maks. promjena duljine (nakon skupljanja u %): 0--10 %
  • UV otpornost: Yes
  • Materijal: Poliolefin
  • Bez halogena: Da
  • Boja: Crna