Ugaoni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sis., 12/M16X1,5

Ugaoni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sis., 12/M16X1,5

Ugaoni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sis., 12/M16X1,5

Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem
SPOJ-RPRS-(UVR-SP)-UG-(A2K)-12-M16X1,5

Art.Nr. 0884 041216  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ugaoni jednostrani utični navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatske kočione sisteme.

  • Tip spoja: utični
  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
Za cijev-Ø12 mm
M16 x 1,5
Max. radni pritisak20 bar