Navojni koljenasti spoj sa reznim prstenom za penumatski sistem, 12/6/M16X1,5

Navojni koljenasti spoj sa reznim prstenom za penumatski sistem, 12/6/M16X1,5

Navojni koljenasti spoj sa reznim prstenom za penumatski sistem, 12/6/M16X1,5

Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem
SPOJ-RPRS-(L-UVR-SP)-(A2K)-12/6-M16X1,5

Art.Nr. 0884 071216  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Navojni koljenasti spoj sa reznim prstenom za pneumatske kočione sisteme.

  • Tip spoja: klizni
  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
Za cijev-Ø12/16 mm
M16 x 1,5
Max. radni pritisak20 bar