Priključni komad sa ispitnim priključkom za pneumatski sistem , M22X1,5

Priključni komad sa ispitnim priključkom za pneumatski sistem                                       , M22X1,5

Priključni komad sa ispitnim priključkom za pneumatski sistem , M22X1,5

Kontrolni prikljucak Zracni kocioni sistem
PRIKLJUČAK-ISPITN-UVRTKOM-MS-20BAR-M22X1,5

Art.Nr. 0884 302215  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Priključni komad sa ispitnim priključkom za pneumatske kočione sisteme.

  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
M22 x 1,5
Max. radni pritisak20 bar