Koljenasti priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem , M22/12/22X1,5

Koljenasti priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem                                 , M22/12/22X1,5

Koljenasti priključni komad sa reznim prstenom za pneumatski sistem , M22/12/22X1,5

Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem
SPOJ-RPRS-(L-UVR-KOM)-(A2K)-M22/12/22X1,5

Art.Nr. 0884 170022  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Koljenasti klizni priključni komad sa reznim prstenom za pneumatske kočione sisteme.

  • Tip spoja: klizni
  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
Za cijev-Ø15/6 mm
M22 x 1,5
M12 x 1,5
M22 x 1,5
Max. radni pritisak20 bar