Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem
SPOJ-RPRS-(UVR-KOM)-(A2K)-D8-M14/16X1,5
Art.Nr. 0884 100816
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Pravi priključni komad sa različitim veličinama navoja za pneumatske kočione sisteme.
Za cijev-Ø | 8 mm |
M | 16 x 1,5 |
M | 14 x 1,5 |
Max. radni pritisak | 20 bar |