Redukcioni priključni komad sa navojem za pneumatski sistem , M16/22X1,5

Redukcioni priključni komad sa navojem za pneumatski sistem                                         , M16/22X1,5

Redukcioni priključni komad sa navojem za pneumatski sistem , M16/22X1,5

Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem
SPOJ-RPRS-(REDUK-KOM)-(A2K)-M16/22X1,5

Art.Nr. 0884 192216  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Redukcioni priključni komad sa navojem za pneumatske kočione sisteme.

  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
M16 x 1,5
M22 x 1,5
Max. radni pritisak 20 bar