Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa civija Ravna zaobljena glava
KLIN-SLIJEP-AL/AL-(8,9-15,9)-6,5X19,3
Art.Nr. 0921 065159
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
MONOBOLT slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: aluminijum.
Prednosti:Nominalni promjer | 6,5 mm |
Dužina | 19,3 mm |
Min. promjer otvora | 6,6 mm |
Max. promjer otvora | 7,0 mm |
Min. debljina spajanja | 8,9 mm |
Max. debljina spajanja | 15,9 mm |
Promjer glave (dk) | 13,1 mm |
Visina glave (k) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 5800 N |
Sila kidanja istezanjem | 4000 N |