MBT slijepi klin sa ravnom zaobljenom glavom, A2/A2, 4,8X13,5

MBT slijepi klin sa ravnom zaobljenom glavom, A2/A2, 4,8X13,5

MBT slijepi klin sa ravnom zaobljenom glavom, A2/A2, 4,8X13,5

Slijepa civija Ravna zaobljena glava
KLIN-SLIJEP-A2-(1,5-11,0)-4,8X13,5

Art.Nr. 0921 48013  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

MBT slijepi klin sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od nehrđajućeg čelika.

  • Čahura: nehrđajući čelik A2
  • Trn: nehrđajući čelik A2
  • Izuzetno čvrsto područje zakivanja
  • Jednoliki prednapon
  • Dobro zapiranje oblika i zaštita od nastanka kratkog spoja
  • Apsolutna sigurnost od vibracija
  • Odlično ponašanje u usporedbi sa zamorom materijala
  • Visoka otpornost na istezanje i smicanje omogućava spojeve sa izrazito velikim opterećenjem
  • Trn zakovice koji se ne može izgubiti (mehanički blokiran)
  • Sigurno punjenje rupe - osigurano od prodiranja zraka i vode
  • Izuzetno velika debljina spajanja
  • Brza obrada uz jednaku kvalitetu, upotrebom pneumatskog uređaja
Vanjski promjer4,8 mm
Dužina13,5 mm
Min. promjer otvora4,9 mm
Max. promjer otvora5,1 mm
Min. debljina spajanja1,5 mm
Max. debljina spajanja11,0 mm
Promjer glave (dk)9,7 mm
Visina glave (k)1,8 mm
Promjer trna (dm)3,0 mm
Dužina čahure (L1)24,0 mm
Sila kidanja smicanjem5800 N
Sila kidanja istezanjem5000 N