MONOBOLT slijepa zakovica visoke čvrstoće sa rav. zaoblj. glav., Al/Al , 6,5X14,2

MONOBOLT slijepa zakovica visoke čvrstoće sa rav. zaoblj. glav., Al/Al                              , 6,5X14,2

MONOBOLT slijepa zakovica visoke čvrstoće sa rav. zaoblj. glav., Al/Al , 6,5X14,2

Slijepa civija Ravna zaobljena glava
KLIN-SLIJEP-AL/AL-(2-9,5)-6,5X14,2

Art.Nr. 0921 06595  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

MONOBOLT slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: aluminijum.

Prednosti:
  • Jednoliko prednaprezanje
  • Trajno zabravljivanje
  • Apsolutna otpornost na zamor materijala
  • Visoke vrijednosti smicajne i zatezne čvrstoće omogućavaju spojeve sa izrazito velikim opterećenjima
  • Zarobljeni trn zakovice (mehanički zabravljen)
  • Sigurno punjenje izbušenog otvora - nepropusno na zrak i prskajuću vodu
  • Izuzetno veliko područje stezanja
  • Brza montaža uz jednoliku kvalitetu upotrebom pneumatskog uređaja
Nazivni promjer6,5 mm
Dužina14,2 mm
Min. promjer otvora6,6 mm
Max. promjer otvora7,0 mm
Min. debljina spajanja2,0 mm
Max. debljina spajanja9,5 mm
Promjer glave (dk)13,1 mm
Visina glave (k)2,7 mm
Sila kidanja smicanjem5800 N
Sila kidanja istezanjem4000 N