Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa civija Ravna zaobljena glava
KLIN-SLIJEP-A2-(2,0-16,0)-6,5X20
Art.Nr. 0921 65020
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
MBT slijepi klin sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od nehrđajućeg čelika.
Vanjski promjer | 6,5 mm |
Dužina | 20,0 mm |
Min. promjer otvora | 6,6 mm |
Max. promjer otvora | 7,0 mm |
Min. debljina spajanja | 2,0 mm |
Max. debljina spajanja | 16,0 mm |
Promjer glave (dk) | 13,0 mm |
Visina glave (k) | 2,5 mm |
Promjer trna (dm) | 4,0 mm |
Dužina čahure (L1) | 33,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 11700 N |
Sila kidanja istezanjem | 10500 N |